ELSTA - Unterputz Hausanschlusskasten 2x160T +KTV Salzburg/ Oberösterreich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2898
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 450 mm
Breite - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507043613
Sonepar Artikelnummer
120299754
Hersteller Artikelnummer
2898
Hersteller Typ
HAK 2X160T +KTV 451 SBG/OOE
Hersteller Artikel Nr.:
2898
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
450 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
165 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.200 kg
Unterputz Hausanschlusskasten mit KTV-Teil für Oberösterreich und Salzburg. Gehäuse: Polyester GFK mit Scharniertüre inkl. 61005-Sperre, Farbe RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II. Ausstattung: Mit zwei verbügelten NH-Sicherungslasttrennschaltern Gr.00/160 A M8 inkl. Bügelklemmen (ohne NH-Sicherungen), PEN-Schiene, Berührungsschutzabdeckung und 6 Kabeleinführungen inkl. Blindstopfen (Ø 65 mm).


