ELSTA - Unterputz Hausanschlusskasten 3x160T Salzburg/ Oberösterreich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2899
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 450 mm
Breite - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507043620
Sonepar Artikelnummer
120299757
Hersteller Artikelnummer
2899
Hersteller Typ
HAK 3X160T 451 61005 SBG/OÖ
Hersteller Artikel Nr.:
2899
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
450 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
165 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.600 kg
Unterputz Hausanschlusskasten für Oberösterreich und Salzburg. Gehäuse: Polyester GFK mit Scharniertüre inkl. 61005-Sperre, Farbe RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II. Ausstattung: Mit zwei bzw. drei verbügelten NH-Sicherungslasttrennschaltern Gr.00/160 A M8 inkl. Bügelklemmen (ohne NH-Sicherungen), PEN-Schiene, Berührungsschutzabdeckung und 6 Kabeleinführungen inkl. Blindstopfen (Ø 65 mm).


