ELSTA - Unterputz Vorzählersteigleitungsverteiler TAB Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SV3302.L
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP43
Höhe - 440 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008507051489
Sonepar Artikelnummer
120326483
Hersteller Artikelnummer
SV3302.L
Hersteller Typ
LVSTV 2SRN25 330
Hersteller Artikel Nr.:
SV3302.L
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
440 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
6.200 kg


