ELSTA - Unterputz Vorzählersteigleitungsverteiler TAB Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SV4602
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP43
Höhe - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008507051328
Sonepar Artikelnummer
120326484
Hersteller Artikelnummer
SV4602
Hersteller Typ
VSTV 2SRN25 451
Hersteller Artikel Nr.:
SV4602
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
450 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.000 kg


