ELSTA - UP-Verteiler E3 712/180 leer SV:EHZ/KPU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4491145
Breite - 472 mm
Höhe - 712 mm
Tiefe - 180 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507012602
Sonepar Artikelnummer
120167820
Hersteller Artikelnummer
4491145
Hersteller Typ
4491145
Hersteller Artikel Nr.:
4491145
Breite:
472 mm
Höhe:
712 mm
Tiefe:
180 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7032
Freistehend:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Ja
Mit Tür:
Ja
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
39 W
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
8.000 kg


