ELSTA - UP-Verteiler HAK 330 leer 61005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4491204
Breite - 330 mm
Höhe - 440 mm
Tiefe - 150 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507012503
Sonepar Artikelnummer
120167824
Hersteller Artikelnummer
4491204
Hersteller Typ
UP-VERTEILER VSK 330/150 LEER 61005
Hersteller Artikel Nr.:
4491204
Breite:
330 mm
Höhe:
440 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7032
Freistehend:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Ja
Mit Tür:
Ja
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
20 W
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.300 kg


