Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - USV Versorgungsschrank 230V AC AP

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - USV Versorgungsschrank 230V AC AP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4385.AP

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7032

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507156498

Sonepar Artikelnummer

121394343

Hersteller Artikelnummer

4385.AP

Hersteller Typ

4385.AP

Hersteller Artikel Nr.:

4385.AP

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Breite:

440 mm

Höhe:

654 mm

Tiefe:

250 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

29.000 kg

USV Versorgungsschrank für unterbrechungsfreie Stromversorgung z.B. von Fernwirktechnik, Freiluft / Innenraum, Aufputz. Gehäuse: Polyester GFK A3/1 650/220, RAL 7032, Schutzart IP54, Schutzklasse II, Scharniertüre mit SHS, vorbereitet für EHZ. Ausstattung: Antikondensvlies im Dachbereich, Zuleitung auf Neozed D02 (6A besichert) + N/PE Klemme, USV 230V AC für 30 Minuten Autonomiezeit bei 200W inkl. Absicherung LSS B/2A, Bodenplatte inklusive Kabeltüllen.