ELSTA - Verteilersäule 100 mit Profilschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4491149
Breite - 208 mm
Höhe - 1303 mm
Tiefe - 116 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008507012831
Sonepar Artikelnummer
120145689
Hersteller Artikelnummer
4491149
Hersteller Typ
VERTEILERSÄULE 100 M. PROFILSCHIENE
Hersteller Artikel Nr.:
4491149
Breite:
208 mm
Höhe:
1303 mm
Tiefe:
116 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7032
Freistehend:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
23 W
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.700 kg


