ELSTA - Verteilersäule 270 SV:KPU leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4491240
Breite - 296 mm
Höhe - 1140 mm
Tiefe - 161 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008507012848
Sonepar Artikelnummer
120145690
Hersteller Artikelnummer
4491240
Hersteller Typ
VERTEILERSÄULE 270 SV:KPU LEER
Hersteller Artikel Nr.:
4491240
Breite:
296 mm
Höhe:
1140 mm
Tiefe:
161 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7032
Freistehend:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
29 W
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
11.000 kg


