ELSTA - Verteilersäule 306 - leer SV:EHZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3291
Breite - 345 mm
Höhe - 1450 mm
Tiefe - 240 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507088515
Sonepar Artikelnummer
121025167
Hersteller Artikelnummer
3291
Hersteller Typ
3291
Hersteller Artikel Nr.:
3291
Breite:
345 mm
Höhe:
1450 mm
Tiefe:
240 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
50 W
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
13.000 kg


