ELSTA - Verteilersäule 310 - leer SV:SHS/EHZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2947
Breite - 350 mm
Höhe - 1710 mm
Tiefe - 277.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507050291
Sonepar Artikelnummer
120167895
Hersteller Artikelnummer
2947
Hersteller Typ
VERTEILERSÄULE 310 LEER
Hersteller Artikel Nr.:
2947
Breite:
350 mm
Höhe:
1710 mm
Tiefe:
277.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
60 W
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
22.000 kg


