Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Verteilersäule 330 m. Mo.Platte SV:SHS/EHZ

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Verteilersäule 330 m. Mo.Platte SV:SHS/EHZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3011

  • Breite - 350 mm

  • Höhe - 2010 mm

  • Tiefe - 277.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507050277

Sonepar Artikelnummer

120167899

Hersteller Artikelnummer

3011

Hersteller Typ

VERTEILERSÄULE 330 M. MONTAGEPLATTE

Hersteller Artikel Nr.:

3011

Breite:

350 mm

Höhe:

2010 mm

Tiefe:

277.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

1

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Freistehend:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Mit Montageplatte:

Ja

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mit Tür:

Ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

76 W

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

30.000 kg

Freistehende Verteilersäule zum Ausbau nach IEC 61439. Material: glasfaserverstärkter Polyester, Oberfläche: gerippt, Farbe: RAL 7035, Schutzklasse II, Schutzart IP 44, Scharniertüre mit Dreipunktverriegelung und SHS-EZ (vorber. EHZ). Ausstattung: Montageplatte Hartpapier.