ELSTA - Verteilersäule KÜK 160T (100/3) K Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4155.F
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1450 mm
Breite - 345 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507149988
Sonepar Artikelnummer
121080957
Hersteller Artikelnummer
4155.F
Hersteller Typ
4155.F
Hersteller Artikel Nr.:
4155.F
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1450 mm
Breite:
345 mm
Tiefe:
240 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
13.000 kg
Freistehender Kabelüberführungskasten KÜK 160T (100/3) K Netz NÖ. Gehäuse: Polyester GFK Säule 306, Farbe RAL 7035, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Stecktüre, vorbereitet für EHZ-Sperre. Ausstattung: Mit NH-Trenner Gr.00 mit V-Klemmen im Zugang und PR-Klemmen im Abgang, PEN-Klemme inkl. V-Klemmen im Zugang und Abgang, Zugentlastungsschiene gemäß ÖVE EN 50024-C40, Zugentlastungsschellen, Tür mit Netz NÖ-Kennzeichnung. Hinweis: Anwendung z.B. bei Übergang von Freileitung auf Installationsleitung! ACHTUNG im Abgang nur Cu-Anschluss möglich!


