Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Verteilersäule KÜK 300 K Netz NÖ

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Verteilersäule KÜK 300 K Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4194.F

  • Anschlussart - Klemme

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Höhe - 1450 mm

  • Breite - 345 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507150083

Sonepar Artikelnummer

121080964

Hersteller Artikelnummer

4194.F

Hersteller Typ

4194.F

Hersteller Artikel Nr.:

4194.F

Anschlussart:

Klemme

Schutzart (IP):

IP44

Höhe:

1450 mm

Breite:

345 mm

Tiefe:

240 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

14.000 kg

Freistehender Kabelüberführungskasten KÜK 300 K Netz NÖ. Gehäuse: Polyester GFK Säule 306, Farbe RAL 7035, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Stecktüre, vorbereitet für EHZ-Sperre. Ausstattung: Mit V-Anschlussbrücke 4-polig inkl. V-Klemmen, Anschlussraumabdeckung, Zugentlastungsschiene gemäß ÖVE EN 50024-C40, Zugentlastungsschellen, Tür mit Netz NÖ-Kennzeichnung.