ELSTA - Vorzählerkasten VZK A3/1 1080 Cu/EV240 2x160L ÜA(3)B/C ZAO BB Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VKA33O.EV.2B.BB
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 1065 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507129522
Sonepar Artikelnummer
121028109
Hersteller Artikelnummer
VKA33O.EV.2B.BB
Hersteller Typ
VKA33O.EV.2B.BB
Hersteller Artikel Nr.:
VKA33O.EV.2B.BB
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
1065 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
32.000 kg


