ELSTA - Vorzählerkasten VZK A3/1 1080 Cu/EV240 4x160L ZAO BB Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VKA33O.EV.4.BB
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 1065 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507129553
Sonepar Artikelnummer
121028115
Hersteller Artikelnummer
VKA33O.EV.4.BB
Hersteller Typ
VKA33O.EV.4.BB
Hersteller Artikel Nr.:
VKA33O.EV.4.BB
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
1065 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
33.500 kg


