ELSTA - Vorzählerkasten VZK A4 1350 Cu/DV240 400L 5x160L ÜA(3)B/C ZAU B1 Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VKA44U.DV.15B.B1
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507130016
Sonepar Artikelnummer
121028142
Hersteller Artikelnummer
VKA44U.DV.15B.B1
Hersteller Typ
VKA44U.DV.15B.B1
Hersteller Artikel Nr.:
VKA44U.DV.15B.B1
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1350 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
324 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
58.000 kg


