Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Vorzählerkasten VZK A4 1350 Cu/DV240 400L 6x160L ZAU B1 Netz B

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Vorzählerkasten VZK A4 1350 Cu/DV240 400L 6x160L ZAU B1 Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VKA44U.DV.16.B1

  • Polzahl - 5

  • Anschlussart - Klemme/Sammelschiene

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Höhe - 1350 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507130009

Sonepar Artikelnummer

121028144

Hersteller Artikelnummer

VKA44U.DV.16.B1

Hersteller Typ

VKA44U.DV.16.B1

Hersteller Artikel Nr.:

VKA44U.DV.16.B1

Polzahl:

5

Anschlussart:

Klemme/Sammelschiene

Schutzart (IP):

IP44

Höhe:

1350 mm

Breite:

590 mm

Tiefe:

324 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

58.000 kg

Vorzählerkästen VZK Netz B (Hauptsicherungskästen), Freiluft / Innenraum, Aufputz. Alle Kabel (Zugang / Abgang) von UNTEN. Gehäuse: Polyester GFK A4 1350/320, Farbe RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Verteiler für Wandmontage mit SMC-Bodenplatte (ohne Kabeleinführungen), Scharniertüre mit SHS-EZ, inkl. B1-Sperre. Ausstattung: Cu 50x5 5-polig 185 mm inkl. PEN-Bügel, bestückt mit Abgangs-NHLSL Gr.2 bzw. Gr.00, ohne / mit ÜA inkl. Vorsicherung 100 A, Anschlussraumabdeckung, Reserveplätze mit Leerplatzabdeckung. Maximalbestückung: 4x 100 mm bestückbar mit je NHLSL Gr.2 bzw. 2x NHLSL Gr.00 auf Doppeladapter, mit Überspannungsableiter 1x NHLSL Gr.00 (Abgang) weniger. Hinweis: Zugentlastung bei Aufputzvarianten bauseits zu erstellen!