ELSTA - Vorzählerkasten VZK A5 1350 Cu/DV240 8x160L ZAU BB Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VKA54U.DV.08.BB
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507129416
Sonepar Artikelnummer
121028175
Hersteller Artikelnummer
VKA54U.DV.08.BB
Hersteller Typ
VKA54U.DV.08.BB
Hersteller Artikel Nr.:
VKA54U.DV.08.BB
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1350 mm
Breite:
785 mm
Tiefe:
324 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
73.000 kg


