Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Vorzählerkasten VZK A5 1350 Cu/DV240 9x160L ÜA(3)B/C ZAO BB Netz NÖ

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Vorzählerkasten VZK A5 1350 Cu/DV240 9x160L ÜA(3)B/C ZAO BB Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VKA54O.DV.09B.BB

  • Polzahl - 5

  • Anschlussart - Klemme/Sammelschiene

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Höhe - 1350 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507129652

Sonepar Artikelnummer

121028161

Hersteller Artikelnummer

VKA54O.DV.09B.BB

Hersteller Typ

VKA54O.DV.09B.BB

Hersteller Artikel Nr.:

VKA54O.DV.09B.BB

Polzahl:

5

Anschlussart:

Klemme/Sammelschiene

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

1350 mm

Breite:

785 mm

Tiefe:

324 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

76.000 kg

Vorzählerkästen VZK Netz NÖ (Hauptsicherungskästen), Innenraum Aufputz Alle Kabel (Zugang / Abgang) von OBEN. Gehäuse: Polyester GFK A5 1350/320, Farbe RAL 7032, Schutzart IP 30D, Schutzklasse II, Verteiler für Wandmontage mit SMC-Boden- und Dachplatte (ohne Kabeleinführungen), Scharniertüre mit SHS-EZ, inkl. BB-Sperre. Ausstattung: Cu 40x10 5-polig 185 mm inkl. PEN-Bügel, bestückt mit Abgangs-NHLSL Gr.2 bzw. Gr.00, ohne / mit ÜA inkl. Vorsicherung 100 A, Anschlussraumabdeckung, Reserveplätze mit Leerplatzabdeckung. Maximalbestückung: 6x 100 mm bestückbar mit je NHLSL Gr.2 bzw. 2x NHLSL Gr.00 auf Doppeladapter, mit Überspannungsableiter 1x NHLSL Gr.00 (Abgang) weniger. Hinweis: Zugentlastung bei Aufputzvarianten bauseits zu erstellen!