Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Vorzählerkasten VZK F4 1080 Cu/DV240 400L 5x160L ÜA(3)B/C BB Netz NÖ

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Vorzählerkasten VZK F4 1080 Cu/DV240 400L 5x160L ÜA(3)B/C BB Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VKF43.DV.15B.BB

  • Polzahl - 5

  • Anschlussart - Klemme/Sammelschiene

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Höhe - 1065 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507129171

Sonepar Artikelnummer

121028205

Hersteller Artikelnummer

VKF43.DV.15B.BB

Hersteller Typ

VKF43.DV.15B.BB

Hersteller Artikel Nr.:

VKF43.DV.15B.BB

Polzahl:

5

Anschlussart:

Klemme/Sammelschiene

Schutzart (IP):

IP44

Höhe:

1065 mm

Breite:

590 mm

Tiefe:

322 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

46.000 kg

Vorzählerkästen VZK Netz NÖ (Hauptsicherungskästen), Freiluft / Innenraum Freistehend Alle Kabel (Zugang / Abgang) von UNTEN. Gehäuse: Polyester GFK F4 1080/320, Farbe RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüre mit SHS-EZ, inkl. BB-Sperre. Ausstattung: Cu 50x5 5-polig 185 mm inkl. PEN-Bügel, bestückt mit Abgangs-NHLSL Gr.2 bzw. Gr.00, ohne / mit ÜA inkl. Vorsicherung 100 A, Anschlussraumabdeckung, Reserveplätze mit Leerplatzabdeckung. Sockel: Eingrabsockel S4 X0 */320 oder Bodenmontagesockel SB4 */320 (separat zu bestellen). Maximalbestückung: 4x 100 mm bestückbar mit je NHLSL Gr.2 bzw. 2x NHLSL Gr.00 auf Doppeladapter, mit Überspannungsableiter 1x NHLSL Gr.00 (Abgang) weniger.