ELSTA - Vorzählerkasten VZK F4 1080 Cu/DV240 7x160L ÜA(3)B/C BB Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VKF43.DV.07B.BB
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1065 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507129157
Sonepar Artikelnummer
121028203
Hersteller Artikelnummer
VKF43.DV.07B.BB
Hersteller Typ
VKF43.DV.07B.BB
Hersteller Artikel Nr.:
VKF43.DV.07B.BB
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1065 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
44.000 kg


