ELSTA - Vorzählerkasten VZK F5 1080 Cu/DV240 10x160L ÜA(3)B/C BB Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VKF53.DV.010B.BB
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1065 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507129256
Sonepar Artikelnummer
121028215
Hersteller Artikelnummer
VKF53.DV.010B.BB
Hersteller Typ
VKF53.DV.010B.BB
Hersteller Artikel Nr.:
VKF53.DV.010B.BB
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1065 mm
Breite:
785 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
60.000 kg


