ELSTA - VSK 1SN25 440 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VK4401
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP43
Höhe - 330 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507027804
Sonepar Artikelnummer
120168692
Hersteller Artikelnummer
VK4401
Hersteller Typ
VSK 1 SN 440
Hersteller Artikel Nr.:
VK4401
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
330 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.000 kg
Vorzählersicherungskasten VSK Wiener Netze, UP Unterputz. Standardtype. Bestückung mit laienbedienbaren Sicherungslasttrennschaltern D02 mit fixer Passhülse. Gehäuse: Polyester GFK RAL 7032, Scharniertüre mit 61005-Sperre, Schutzart: IP43, Schutzklasse II. Maximalbestückung: Maximalbestückung mit ÜA: 2 Abgangs-SN, ohne ÜA: 3 Abgangs-SN.


