ELSTA - VSK 1SN25 AP 440 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VK4401.AP
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP43
Höhe - 330 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507027903
Sonepar Artikelnummer
120168693
Hersteller Artikelnummer
VK4401.AP
Hersteller Typ
VSK 1 SN AP 440
Hersteller Artikel Nr.:
VK4401.AP
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
330 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
9.200 kg


