ELSTA - VSK 2SN25 400/260 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VK4002
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP43
Höhe - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507083923
Sonepar Artikelnummer
120500999
Hersteller Artikelnummer
VK4002
Hersteller Typ
VK4002
Hersteller Artikel Nr.:
VK4002
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
260 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
6.600 kg
Vorzählersicherungskasten VSK Wiener Netze, UP Unterputz. Ersatz für bestehende Blechkästen. Bestückung mit laienbedienbaren Sicherungslasttrennschaltern D02 mit fixer Passhülse. Gehäuse: Thermoplast RAL 7035, Scharniertüre mit 61005-Sperre, Schutzart: IP43, Schutzklasse II. Maximalbestückung: Maximalbestückung mit ÜA: 2 Abgangs-SN, ohne ÜA: 3 Abgangs-SN.


