ELSTA - VSTV 2SRN25 ÜA(3+1)B/C AP 451 (Stgltg rechts) Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SV4602.31BC.AP
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP43
Höhe - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507070053
Sonepar Artikelnummer
120500855
Hersteller Artikelnummer
SV4602.31BC.AP
Hersteller Typ
SV4602.31BC.AP
Hersteller Artikel Nr.:
SV4602.31BC.AP
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
450 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
9.000 kg


