Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - WDVS Ausgleichsrahmen 120mm E1 kpl.

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - WDVS Ausgleichsrahmen 120mm E1 kpl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9405173.1

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 2.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507118205

Sonepar Artikelnummer

121025248

Hersteller Artikelnummer

9405173.1

Hersteller Typ

9405173.1

Hersteller Artikel Nr.:

9405173.1

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.200 kg

WDVS Kunststoff-Ausgleichsrahmen ohne Türe. Anwendung: Der WDVS Rahmen wird auf den bestehenden Verteiler aufgesetzt, dessen Türe wird entnommen und in den Ausgleichsrahmen montiert. Eigenschaften: Ausgleichsrahmen aus Polyester GFK ohne Türe, RAL 7032, zum flächenbündigen Einbau bei Wärmeschutzfassaden (WSF), Originaltür des vorhandenen Verteilers kann verwendet werden, Tiefe wahlweise fix oder einstellbar, weitere Typen auf Anfrage erhältlich.