Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - WDVS Ausgleichsrahmen 120mm E4 1050 kpl. mit Tür

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - WDVS Ausgleichsrahmen 120mm E4 1050 kpl. mit Tür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9405835.1

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 13.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507118281

Sonepar Artikelnummer

121025256

Hersteller Artikelnummer

9405835.1

Hersteller Typ

9405835.1

Hersteller Artikel Nr.:

9405835.1

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

13.000 kg

WDVS Kunststoff-Ausgleichsrahmen mit Türe. Anwendung: Der WDVS Rahmen wird auf den bestehenden Verteiler aufgesetzt, dessen Türe wird entnommen und nicht weiter benötigt. Die bestehende Sperre muss in die neue Tür eingebaut werden. Eigenschaften: Ausgleichsrahmen aus Polyester GFK mit Scharniertüre, vorbereitet für EHZ, RAL 7032, zum flächenbündigen Einbau bei Wärmeschutzfassaden (WSF).