Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - WMF 150A IF Wiener Netze

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - WMF 150A IF Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MWWI150D

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008507133000

Sonepar Artikelnummer

120897770

Hersteller Artikelnummer

MWWI150D

Hersteller Typ

MWWI150D

Hersteller Artikel Nr.:

MWWI150D

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Breite:

590 mm

Höhe:

1865 mm

Tiefe:

322 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

60.000 kg

Wandlermessfeld WIENER NETZE Innenraum, Freistehend auf Standsockel, 150 A, 100 kW, ohne HSK-Teil. Gehäuse: Polyester GFK DH F4 1620/320, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüre Wandlerteil, vorbereitet für EHZ Wiener Netze, Scharniertüre Zählerteil inklusive K013-Sperre. Ausstattung: Wandlerverschienung Cu 30x5 5-polig 100 mm ohne PEN-Bügel (für TT und TN-S Netz), netzseitiger Anschluss direkt auf Cu, Kundenabgang NHLSL Gr.00 (inkl. Trennmesser), inklusive Bodenmontagesockel H250 und Absorptionsmatte. Anschluss: Einspeisung links, M8 max. 1-fach 70 mm². Abgang rechts, M8 max. 1-fach 70 mm². Hinweis: Hauptsicherung bauseits benötigt, siehe auch WMF/HSK!. Abmessungen: (B)590 x (H)1865 x (T)322 mm.