Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - WMF 600A AF (2-fach) Wiener Netze

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - WMF 600A AF (2-fach) Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MWWF600D

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7032

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507132003

Sonepar Artikelnummer

121027480

Hersteller Artikelnummer

MWWF600D

Hersteller Typ

MWWF600D

Hersteller Artikel Nr.:

MWWF600D

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Breite:

1115 mm

Höhe:

1850 mm

Tiefe:

322 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

134.000 kg

Wandlermessfeld WIENER NETZE Freiluft, Freistehend, 600 A, 380 kW, ohne HSK-Teil. Gehäuse: Polyester GFK DH F6 1850/320, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüre Wandlerteil, vorbereitet für EHZ Wiener Netze, Scharniertüre Zählerteil inklusive K013-Sperre. Ausstattung: Wandlerverschienung Cu 60x10 5-polig 185 mm ohne PEN-Bügel (für TT und TN-S Netz), netzseitiger Anschluss direkt auf Cu, Kundenabgang 2x NHLSL Gr.3 Schaltdeckel gekoppelt (inkl. Trennmesser), inklusive Schaltschrankheizung und Absorptionsmatte. Anschluss: Einspeisung links, M12 max. 2-fach 240 mm². Abgang rechts, M12 max. 2-fach 240 mm² oder 4-fach 150 mm². Sockel: Eingrabsockel S6 X2 */320 oder Bodenmontagesockel SB6 250/320 (separat zu bestellen). Hinweis: Hauptsicherung bauseits benötigt, siehe auch WMF/HSK! Nachrüsten 4-fach 150 mm² auf 4-fach 240 mm² (abgangsseitig) mittels Adapter möglich! Mindestquerschnitt Anschlusskabel für InA = 600 A: 2-fach Al 240 mm² / Cu 185 mm²! Bodenmontagesockel nur bei windgeschützter Aufstellung möglich!. Abmessungen: (B)1115 x (H)1850 x (T)322 mm.