Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - WMF 600A IF (2-fach) Wiener Netze

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - WMF 600A IF (2-fach) Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MWWI600D

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507133055

Sonepar Artikelnummer

121027547

Hersteller Artikelnummer

MWWI600D

Hersteller Typ

MWWI600D

Hersteller Artikel Nr.:

MWWI600D

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Breite:

1115 mm

Höhe:

2100 mm

Tiefe:

322 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

144.000 kg

Wandlermessfeld WIENER NETZE Innenraum, Freistehend auf Standsockel, 600 A, 380 kW, ohne HSK-Teil. Gehäuse: Polyester GFK DH F6 1850/320, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüre Wandlerteil, vorbereitet für EHZ Wiener Netze, Scharniertüre Zählerteil inklusive K013-Sperre. Ausstattung: Wandlerverschienung Cu 60x10 5-polig 185 mm ohne PEN-Bügel (für TT und TN-S Netz), netzseitiger Anschluss direkt auf Cu, Kundenabgang 2x NHLSL Gr.3 Schaltdeckel gekoppelt (inkl. Trennmesser), inklusive Bodenmontagesockel H250 und Absorptionsmatte. Anschluss: Einspeisung links, M12 max. 2-fach 240 mm². Abgang rechts, M12 max. 2-fach 240 mm² oder 4-fach 150 mm². Hinweis: Hauptsicherung bauseits benötigt, siehe auch WMF/HSK! Nachrüsten 4-fach 150 mm² auf 4-fach 240 mm² (abgangsseitig) mittels Adapter möglich! Mindestquerschnitt Anschlusskabel für InA = 600 A: 2-fach Al 240 mm² / Cu 185 mm²!. Abmessungen: (B)1115 x (H)2100 x (T)322 mm.