Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - WMF/HSK 100A ÜA(3)B/C AF

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - WMF/HSK 100A ÜA(3)B/C AF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MWWF102DHK

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7032

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507152711

Sonepar Artikelnummer

121154065

Hersteller Artikelnummer

MWWF102DHK

Hersteller Typ

MWWF102DHK

Hersteller Artikel Nr.:

MWWF102DHK

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Breite:

590 mm

Höhe:

1621 mm

Tiefe:

322 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

72.000 kg

Wandlermessfeld WIENER NETZE Freiluft, Freistehend, 100 A, 60 kW, mit HSK-Teil. Gehäuse: Polyester GFK DH F4 1620/320, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüre Wandlerteil mit KPU, vorbereitet für EHZ Wiener Netze (Innentüre), Scharniertüre Hauptsicherungsteil inklusive ET08-EHSK-Sperre (Außentüre), Scharniertüre Zählerteil inklusive K013-Sperre (Außentüre). Ausstattung: Hauptsicherung NHLSL Gr.00, ohne / mit Überspannungsableiter, Wandlerverschienung Cu 30x5 5-polig 100 mm inkl. PEN-Bügel, Kundenabgang NHLSL Gr.00 (inkl. Trennmesser), inklusive Schaltschrankheizung und Absorptionsmatte. Anschluss: Einspeisung links, M8 max. 1-fach 70 mm². Abgang rechts, M8 max. 1-fach 70 mm². Sockel: Eingrabsockel S4 X0 */320 oder Bodenmontagesockel SB4 250/320 (separat zu bestellen). Hinweis: Bodenmontagesockel nur bei windgeschützter Aufstellung möglich!. Abmessungen: (B)590 x (H)1621 x (T)322 mm.