ELSTA - WMF/HSK 150A ÜA(3+1)B/C 250T AFT Mobil (Standgestell) Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MWWFTM154DHK.250T
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7032
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507132959
Sonepar Artikelnummer
121027543
Hersteller Artikelnummer
MWWFTM154DHK.250T
Hersteller Typ
MWWFTM154DHK.250T
Hersteller Artikel Nr.:
MWWFTM154DHK.250T
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
785 mm
Höhe:
1690 mm
Tiefe:
635 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
112.000 kg


