Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - WMF/HSK 150A ÜA(3+1)B/C AFT Mobil (Standgestell) Wiener Netze

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - WMF/HSK 150A ÜA(3+1)B/C AFT Mobil (Standgestell) Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MWWFTM154DHK

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7032

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507132935

Sonepar Artikelnummer

121027542

Hersteller Artikelnummer

MWWFTM154DHK

Hersteller Typ

MWWFTM154DHK

Hersteller Artikel Nr.:

MWWFTM154DHK

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Breite:

785 mm

Höhe:

1690 mm

Tiefe:

635 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

110.000 kg

Wandlermessfeld WIENER NETZE Freiluft, mobile Ausführung, mit HSK-Teil. Gehäuse: Polyester GFK DT F5 850/635, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, inklusive Bodenplatte mit Dichtkabelverschraubungen, Scharniertüre Hauptsicherungsteil inklusive ET08-EHSK-Sperre, Scharniertüre Wandlerteil, vorbereitet für EHZ Wiener Netze, Scharniertüre Zählerteil inklusive K013-Sperre. Ausstattung: Hauptsicherung NH-Trenner Gr.1, mit Überspannungsableiter, Wandlerverschienung Cu 30x5 5-polig 100 mm inkl. PEN-Bügel, Kundenabgang NH-Trenner Gr.1 (inkl. Trennmesser), Kundenbereich mit Gerätefeld (12 TE) und HP-Montageplatte (B)250 x (H)450 mm, für div. Einbauten, inklusive Schaltschrankheizung. Anschluss: Einspeisung M10 max. 1-fach 120 mm². Abgang M10 max. 1-fach 120 mm². Sockel: inklusive Untergestell (fahrbar oder Standgestell) aus Stahl, feuerverzinkt, mit Tragegriffen und Kabel-Zugentlastungsschiene. Abmessungen: (B)785 x (H)1690 x (T)635 mm (inkl. Untergestell).