Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - WMF/HSK 250A ÜA(3+1)B/C AF (2-fach) Wiener Netze

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - WMF/HSK 250A ÜA(3+1)B/C AF (2-fach) Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MWWF254DHK

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7032

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507132249

Sonepar Artikelnummer

120897741

Hersteller Artikelnummer

MWWF254DHK

Hersteller Typ

MWWF254DHK

Hersteller Artikel Nr.:

MWWF254DHK

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Breite:

785 mm

Höhe:

1850 mm

Tiefe:

322 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

90.000 kg

Wandlermessfeld WIENER NETZE Freiluft, Freistehend, 250 A, 160 kW, mit HSK-Teil. Gehäuse: Polyester GFK DH F5 1850/320, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüre Hauptsicherungsteil inklusive ET08-EHSK-Sperre, Scharniertüre Wandlerteil, vorbereitet für EHZ Wiener Netze, Scharniertüre Zählerteil inklusive K013-Sperre. Ausstattung: Hauptsicherung NHLSL Gr.2, ohne / mit Überspannungsableiter, Wandlerverschienung Cu 40x5 5-polig 185 mm inkl. PEN-Bügel, Kundenabgang NHLSL Gr.2 (inkl. Trennmesser), inklusive Schaltschrankheizung und Absorptionsmatte. Anschluss: Einspeisung links, M12 max. 2-fach 240 mm². Abgang rechts, M12 max. 2-fach 240 mm². Sockel: Eingrabsockel S5 X1 */320 oder Bodenmontagesockel SB5 250/320 (separat zu bestellen). Hinweis: Bodenmontagesockel nur bei windgeschützter Aufstellung möglich!. Abmessungen: (B)785 x (H)1850 x (T)322 mm.