Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - WMF/HSK 250A ÜA(3)B/C AFN (2-fach) Wiener Netze

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - WMF/HSK 250A ÜA(3)B/C AFN (2-fach) Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MWWFN252DHK

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7032

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507132201

Sonepar Artikelnummer

120897757

Hersteller Artikelnummer

MWWFN252DHK

Hersteller Typ

MWWFN252DHK

Hersteller Artikel Nr.:

MWWFN252DHK

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Breite:

1379 mm

Höhe:

1080 mm

Tiefe:

322 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

96.000 kg

Wandlermessfeld WIENER NETZE Freiluft, Freistehend, 250 A, 160 kW, mit HSK-Teil. Gehäuse: Polyester GFK Kombi F5-F4 1080/320, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüre Hauptsicherungsteil inklusive ET08-EHSK-Sperre, Scharniertüre Wandlerteil, vorbereitet für EHZ Wiener Netze, Scharniertüre Zählerteil inklusive K013-Sperre. Ausstattung: Hauptsicherung NHLSL Gr.2, ohne / mit Überspannungsableiter, Wandlerverschienung Cu 40x5 5-polig 185 mm inkl. PEN-Bügel, Kundenabgang NHLSL Gr.2 (inkl. Trennmesser), inklusive Schaltschrankheizung und Absorptionsmatte. Anschluss: Einspeisung links, M12 max. 2-fach 240 mm². Abgang rechts, M12 max. 2-fach 240 mm². Sockel: Eingrabsockel Kombi S5-S4 */320 oder Bodenmontagesockel SBK 5-4 500/320 (separat zu bestellen). Abmessungen: (B)1379 x (H)1080 x (T)322 mm.