Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - WMF/HSK 400A ÜA(3+1)B/C AFN Mobil Wiener Netze

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - WMF/HSK 400A ÜA(3+1)B/C AFN Mobil Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MWWFNM404DHK

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7032

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507132980

Sonepar Artikelnummer

121027541

Hersteller Artikelnummer

MWWFNM404DHK

Hersteller Typ

MWWFNM404DHK

Hersteller Artikel Nr.:

MWWFNM404DHK

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Breite:

1709 mm

Höhe:

1880 mm

Tiefe:

322 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

180.000 kg

Wandlermessfeld WIENER NETZE Freiluft, mobile Ausführung, mit HSK-Teil. Gehäuse: Polyester GFK Kombi F6-F4 1080/320, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, inklusive Bodenplatte mit Dichtkabelverschraubungen, Scharniertüre Hauptsicherungsteil inklusive ET08-EHSK-Sperre, Scharniertüre Wandlerteil, vorbereitet für EHZ Wiener Netze, Scharniertüre Zählerteil inklusive K013-Sperre. Ausstattung: Hauptsicherung NH-Trenner Gr.3, mit Überspannungsableiter, Wandlerverschienung Cu 40x10 5-polig 100 mm inkl. PEN-Bügel, Kundenabgang NH-Trenner Gr.3 (inkl. Trennmesser), inklusive Schaltschrankheizung. Anschluss: Einspeisung links, M12 max. 2-fach 240 mm². Abgang rechts, M12 max. 2-fach 240 mm². Sockel: inklusive Untergestell aus Stahl, feuerverzinkt, mit Kranösen, Tragegriffen und Kabel-Zugentlastungsschiene. Abmessungen: (B)1709 x (H)1880 x (T)322 mm (inkl. Untergestell).