Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ELSTA - WMF/HSK 600A AFN (2-fach) Wiener Netze

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - WMF/HSK 600A AFN (2-fach) Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MWWFN600DHK

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7032

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507132379

Sonepar Artikelnummer

121027528

Hersteller Artikelnummer

MWWFN600DHK

Hersteller Typ

MWWFN600DHK

Hersteller Artikel Nr.:

MWWFN600DHK

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Breite:

1709 mm

Höhe:

1364 mm

Tiefe:

324 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

153.000 kg

Wandlermessfeld WIENER NETZE Freiluft, Freistehend, 600 A, 380 kW, mit HSK-Teil. Gehäuse: Polyester GFK Kombi F6-F4 1350/320, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüre Hauptsicherungsteil inklusive ET08-EHSK-Sperre, Scharniertüre Wandlerteil, vorbereitet für EHZ Wiener Netze, Scharniertüre Zählerteil inklusive K013-Sperre. Ausstattung: Hauptsicherung 2x NHLSL Gr.3 Schaltdeckel gekoppelt, ohne / mit Überspannungsableiter, Wandlerverschienung Cu 60x10 5-polig 185 mm inkl. PEN-Bügel, Kundenabgang 2x NHLSL Gr.3 Schaltdeckel gekoppelt (inkl. Trennmesser), inklusive Schaltschrankheizung und Absorptionsmatte. Anschluss: 2/4-fach Anschluss: Einspeisung links, M12 max. 2-fach 240 mm² oder 4-fach 150 mm². Abgang rechts, M12 max. 2-fach 240 mm² oder 4-fach 150 mm², 4-fach Anschluss: Einspeisung links, M12 max. 4-fach 240 mm². Abgang rechts, M12 max. 4-fach 240 mm². Sockel: Eingrabsockel Kombi S6-S4 */320 oder Bodenmontagesockel SBK 6-4 500/320 (separat zu bestellen). Hinweis: Nur in Niedrigbauweise möglich! Nachrüsten 4-fach 150 mm² auf 4-fach 240 mm² mittels Adapter möglich! Mindestquerschnitt Anschlusskabel für InA = 600 A: 2-fach Al 240 mm² / Cu 185 mm²!. Abmessungen: (B)1709 x (H)1364 x (T)324 mm.