Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - WMF/HSK 910A ÜA(3)B/C AFN (4-fach)

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - WMF/HSK 910A ÜA(3)B/C AFN (4-fach)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MWWFN912DHK

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7032

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507152933

Sonepar Artikelnummer

121154075

Hersteller Artikelnummer

MWWFN912DHK

Hersteller Typ

MWWFN912DHK

Hersteller Artikel Nr.:

MWWFN912DHK

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Breite:

2170 mm

Höhe:

1364 mm

Tiefe:

324 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

230.000 kg

Wandlermessfeld WIENER NETZE Freiluft, Freistehend, 910 A, 580 kW, mit HSK-Teil. Gehäuse: Polyester GFK Kombi F5-F5-F4 1350/320, RAL 7032,, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüre Hauptsicherungsteil inklusive ET08-EHSK-Sperre, Scharniertüre Wandlerteil, vorbereitet für EHZ Wiener Netze, Scharniertüre Zählerteil inklusive K013-Sperre. Ausstattung: Hauptsicherung 2x NHLSL Gr.3 Schaltdeckel gekoppelt, ohne / mit Überspannungsableiter, Wandlerverschienung Cu 100x10 5-polig 185 mm inkl. PEN-Bügel, Kundenabgang 2x NHLSL Gr.3 Schaltdeckel gekoppelt (inkl. Trennmesser), inklusive Schaltschrankheizung und Absorptionsmatte. Anschluss: Einspeisung links, M12 max. 4-fach 240 mm². Abgang rechts, M12 max. 4-fach 240 mm². Sockel: Eingrabsockel Kombi S5-S5-S4 */320 oder Bodenmontagesockel SBK 5-5-4 500/320 (separat zu bestellen). Hinweis: Nur in Niedrigbauweise möglich! Mindestquerschnitt Anschlusskabel für InA = 910 A: 4-fach Al 240 mm² / Cu 185 mm²!. Abmessungen: (B)2170 x (H)1364 x (T)324 mm.