Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - WMS 125/LS AFN-HV 4x160L/M8 OÖ

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - WMS 125/LS AFN-HV 4x160L/M8 OÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MWOFN125LSH.0004

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7032

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507153060

Sonepar Artikelnummer

121373285

Hersteller Artikelnummer

MWOFN125LSH.0004

Hersteller Typ

MWOFN125LSH.0004

Hersteller Artikel Nr.:

MWOFN125LSH.0004

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Breite:

1709 mm

Höhe:

1080 mm

Tiefe:

470 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

152.000 kg

Wandlermessschrank Oberösterreich, Freiluft, Freistehend, 125 A, Niedrigbauweise, mit integrierter Hauptverteilung. Komplett aufgebaut, verdrahtet, geprüft und versiegelt. Gehäuse: Polyester GFK Kombi F6-F4 1080/470, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüre mit Doppelschwenkhebel für zwei Profilhalbzylinder (Anschluss, Wandler- und Messeinrichtung), Scharniertüre mit Schwenkhebel für einen Profilhalbzylinder inklusive EHZ ELSTA05 und 3 Schlüssel (kombinierte Hauptverteilung). Wandlerteil mit Cu-Sammelschienensystem 5-polig, inklusive PEN-Bügel, bestückt mit Einspeise-Leistungsschalter inklusive elektronischer Auslösung, mit Überspannungsableiter inkl. Vorsicherung, inklusive Wandlerlaschen und transparenter Wandlerabdeckung (Stromwandler werden vom VNB eingebaut), plombierbare, transparente Berührungsschutzabdeckung (vollflächig). Messeinrichtungsteil mit Messeinrichtungstafel auf einer schwenkbaren und plombierbaren Einrichtung, mit zwei Normzählerplatten und 1x Zählerschleife, Prüfklemmblock, steckbaren Impulsweitergaberelais, Sicherungen, Hilfsspannung und Modemversorgung auf Reihenklemmen, Kommunikationsfeld mit Reihenklemmen für die Impulsweitergabe inklusive abnehmbarer Blende. Einspeisung M12 max. 2-fach 240 mm² / Abgang NHLSL Gr.1/2/3 M12 max. 240 mm², NHLSL Gr.00 M8 max. 95 mm². Eingrabsockel SXZ644710, SXZ644720, SXZ644730 oder Bodenmontagesockel 3110 (separat zu bestellen).