ELSTA - WMS 125/LS AFN OÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MWOFN125LS
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7032
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507153022
Sonepar Artikelnummer
121373282
Hersteller Artikelnummer
MWOFN125LS
Hersteller Typ
MWOFN125LS
Hersteller Artikel Nr.:
MWOFN125LS
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
1115 mm
Höhe:
1080 mm
Tiefe:
470 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
100.000 kg


