ELSTA - WMS 200/LS AFN OÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MWOFN200LS
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7032
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507153039
Sonepar Artikelnummer
121373287
Hersteller Artikelnummer
MWOFN200LS
Hersteller Typ
MWOFN200LS
Hersteller Artikel Nr.:
MWOFN200LS
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
1115 mm
Höhe:
1080 mm
Tiefe:
470 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
100.000 kg


