ELSTA - Zaehlertafel 4ZP mit Anschlussraum

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZR4D0
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 370 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507041329
Sonepar Artikelnummer
120232222
Hersteller Artikelnummer
ZR4D0
Hersteller Typ
ZR-4Z-D
Hersteller Artikel Nr.:
ZR4D0
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
370 mm
Breite:
840 mm
Tiefe:
77 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.000 kg
Kunststoff-Zählergerüst ZGS (Zählermaskenverteiler Innenraum Aufputz), ohne Vorzählerteil. Rahmen aus Thermoplast umlaufend geschlossen, inkl. Rückwand, RAL 7035, Schutzart IP 20C, Schutzklasse II. Ausstattung: 4 Zählerplätze, ohne Nachzählerverteilung (freie TE: KEINE).


