Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Zähleranschlussklemme 50A Drehstrom FZS ABD ''Netz NÖ''

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Zähleranschlussklemme 50A Drehstrom FZS ABD ''Netz NÖ''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZK50N

  • Polzahl - 3+N/PE

  • Anzahl der Klemmstellen je Pol - 1

  • Anzahl der Klemmstellen Neutralleiter - 2

  • Nennstrom - 50 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008507087174

Sonepar Artikelnummer

120419824

Hersteller Artikelnummer

ZK50N

Hersteller Typ

ZAKD 50A 2N FZS ABD

Hersteller Artikel Nr.:

ZK50N

Polzahl:

3+N/PE

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Anzahl der Klemmstellen Neutralleiter:

2

Nennstrom:

50 A

Bemessungsspannung:

400 V

Anordnung der Kabelzuführung:

unten

Tarifanschluss:

Nein

Mit Stift:

Ja

Anschlussart Verdrahtungsseite:

schraubbar

Anschlussart Energiezählerseite:

schraubbar

Verlustleistung:

1.3 W

Halogenfrei:

Ja

Länge:

31 mm

Breite:

145 mm

Höhe:

70 mm

Bemessungsstrom der Überlastschutzeinrichtung mit Standard-Pin nach ÖVE R 21:

50 A

Bemessungsstrom der Überlastschutzeinrichtung mit System-Pin nach ÖVE R 21:

50 A

Herkunftsland:

BA

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.340 kg

Zähleranschlussklemme nach OVE R 21, geeignet für den sicheren und unterbrechungsfreien Wechsel von Drehstromzählern (ZAKD), zur Montage auf allen gängigen Zählerplatten, anschlussseitig einfach geschraubt und somit verkürzte Montagezeit, zählerseitig mit fixen Zählerstiften, Elsta Systemzählerstifte oder Standardzählerstifte verwendbar, Zählerstiftabstände nach DIN 43857, Nennstrom 50A, 4-polig (3+N), mit zwei Neutralleiterklemmstellen, Bemessungsspannung AC 400V, Anschlussquerschnitt für starre und flexible Kupferleiter: 6-16mm², Farbe: RAL 5005, Maße (LxBxH)= 145x42,5x31. Passendes Zubehör: Elsta System-Zählerstifte: SZS50, Überbrückungsbügel für 10000 Steckzyklen: UB50.10000. Freigegeben im Netzgebiet Netz NÖ (EVN).