Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Zähleranschlussklemme 50A Drehstrom ''Wiener Netze''

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Zähleranschlussklemme 50A Drehstrom ''Wiener Netze''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZK50W

  • Polzahl - 3+N/PE

  • Anzahl der Klemmstellen je Pol - 1

  • Anzahl der Klemmstellen Neutralleiter - 2

  • Nennstrom - 50 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008507087198

Sonepar Artikelnummer

120419823

Hersteller Artikelnummer

ZK50W

Hersteller Typ

ZAKD 50A 2N

Hersteller Artikel Nr.:

ZK50W

Polzahl:

3+N/PE

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Anzahl der Klemmstellen Neutralleiter:

2

Nennstrom:

50 A

Bemessungsspannung:

400 V

Anordnung der Kabelzuführung:

unten

Tarifanschluss:

Nein

Mit Stift:

Ja

Anschlussart Verdrahtungsseite:

schraubbar

Anschlussart Energiezählerseite:

schraubbar

Verlustleistung:

1.3 W

Halogenfrei:

Ja

Länge:

31 mm

Breite:

145 mm

Höhe:

42.5 mm

Bemessungsstrom der Überlastschutzeinrichtung mit Standard-Pin nach ÖVE R 21:

50 A

Bemessungsstrom der Überlastschutzeinrichtung mit System-Pin nach ÖVE R 21:

50 A

Herkunftsland:

BA

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.245 kg

Zähleranschlussklemme nach OVE R 21, geeignet für den sicheren und unterbrechungsfreien Wechsel von Drehstromzählern (ZAKD), zur Montage auf allen gängigen Zählerplatten, anschlussseitig und zählerseitig einfach geschraubt und somit verkürzte Montagezeit, Elsta Systemzählerstifte oder Standardzählerstifte verwendbar, Zählerstiftabstände nach DIN 43857, Nennstrom 50A, 4-polig (3+N), mit zwei Neutralleiterklemmstellen, Bemessungsspannung AC 400V, Anschlussquerschnitt für starre und flexible Kupferleiter: 6-16mm², Farbe: RAL 5005, Maße (LxBxH)= 145x42,5x31, passende Elsta System-Zählerstifte: SZS50, Überbrückungsbügel für 10000 Steckzyklen: UB50.10000, Freigegeben im Netzgebiet Wiener Netze.