ELSTA - ZÄHLERPLATTE OVE E 8640 Typ B ELSTA (ZP-E)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44462
Farbe - grau
Höhe - 370 mm
Tiefe - 21 mm
Breite - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
160 Stück
Standardartikel
EAN
9008507152643
Sonepar Artikelnummer
121153685
Hersteller Artikelnummer
44462
Hersteller Typ
44462
Hersteller Artikel Nr.:
44462
Farbe:
grau
Höhe:
370 mm
Tiefe:
21 mm
Breite:
210 mm
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.296 kg
Zählerplatte aus Kunststoff für Verteilermontage, Typ B gemäß OVE E 8640. Ausführung: Kabeldurchführungen (Zähler- und Datenleitung) geschlossen, Plombierkappe für Mittenbefestigung, Schraube für Mittenbefestigung M5X16 DIN7985, eine Befestigungsschiene.


