ELSTA - Zählerplatte Zubehör Befestigungsschiene Abstützung ZAK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44462.Z2
Farbe - grau
Höhe - 20 mm
Tiefe - 8.5 mm
Breite - 202.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507152599
Sonepar Artikelnummer
121153690
Hersteller Artikelnummer
44462.Z2
Hersteller Typ
44462.Z2
Hersteller Artikel Nr.:
44462.Z2
Farbe:
grau
Höhe:
20 mm
Tiefe:
8.5 mm
Breite:
202.5 mm
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.015 kg
Zusätzliche Querschiene für Zählerplatte OVE E 8640 ZP-x. Zur Vermeidung von mechanischen Spannungen an den Hauptanschlussklemmen des Stromzählers.


