ELSTA - Zählerplatte Zubehör Plombierkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44462.Z1
Farbe - grau
Höhe - 16 mm
Tiefe - 10 mm
Breite - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507152582
Sonepar Artikelnummer
121153689
Hersteller Artikelnummer
44462.Z1
Hersteller Typ
44462.Z1
Hersteller Artikel Nr.:
44462.Z1
Farbe:
grau
Höhe:
16 mm
Tiefe:
10 mm
Breite:
25 mm
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg
Plombierkappe für Zählerplatte OVE E E8640 ZP-x (Zubehör / Ersatzteil).


