ELSTA - Zählerverteiler 12ZP + ZS + ZAK + RKL 40TE Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - W12D1O-10ZAKRK
Anzahl der Zählerplätze - 12
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507073023
Sonepar Artikelnummer
120501325
Hersteller Artikelnummer
W12D1O-10ZAKRK
Hersteller Typ
W12D1O-10ZAKRK
Hersteller Artikel Nr.:
W12D1O-10ZAKRK
Anzahl der Zählerplätze:
12
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
1030 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
117.000 kg


